Eriks
SMC

SMC Kompaktzylinder CQ2A12-30DM

  • ERIKS:12694579
  • Hersteller:CQ2A12-30DM
Image 1
Produkteigenschaften
  • Doppeltwirkender Zylinder mit Magnetring in Kompaktbauweise
  • Für Druckluft
  • Gewindebohrungen beidseitig zur Montage
  • Kolbenstangeninnengewinde
  • Der Signalgeber der Serie D-M9 kann direkt in die Nut eingeführt und mit der Montageschraube fixiert werden
Zur Liste hinzufügen

CHF 37.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 40.70inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
CQ2-Z