Eriks
SMC

SMC Kompaktzylinder CDQMB50-25

  • ERIKS:12713484
  • Hersteller:CDQMB50-25
Image 1
▪ Kompaktzylinder mit Führungsstange
▪ Kolbendurchmesser (mm): 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
▪ Standard-Hub (mm): 5 bis 100
▪ 4x so beständig auf Seitenlasten wie CQ2K
▪ Genauigkeit nicht rotierend 0,2 oder kleiner
Zur Liste hinzufügen

CHF 143.39/ Stückexkl. MwSt

CHF 155.00inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC