SMC

SMC Kompaktschlitten doppeltwirkend MXY8-250

  • ERIKS:14210041
  • Hersteller:MXY8-250
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Kolben-Ø: 8 mm
▪ Hub: 250 mm
▪ Einstellung: Elastische Dämpfung
▪ Axialer Luftanschluss, Signalgeberschiene: axialer Luftanschluss einseitig, mit Signalgeberschiene
▪ Signalgeber: Keine
▪ Anschlusskabel oder vorverdrahteter Stecker: 0.5 m (oder keine bei Ausführung ohne Signalgeber)
▪ Anzahl: 2 Stk. (oder keine bei Ausführung ohne Signalgeber)
Zur Liste hinzufügen

CHF 601.91/ Stückexkl. MwSt

CHF 650.66inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
MXY
Funktion
Doppeltwirkend
Dämpfung
Mechanisch
Bohrungsdurchmesser
8 mm
Hublänge
250 mm
Anschluss
M 5 mm
Material Gehäuse
Aluminium-Legierung
Medium
Luft
Betriebstemperatur
von -10 bis 60 °C
Betriebsdruck
von 2 bis 55 bar