SMC

SMC Kompaktschlitten doppeltwirkend MXY12-100B

  • ERIKS:14210027
  • Hersteller:MXY12-100B
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Kolben-Ø: 12 mm
▪ Hub: 100 mm
▪ Einstellung: B [Stoßdämpfer (nur MXY12)]
▪ Axialer Luftanschluss, Signalgeberschiene: axialer Luftanschluss einseitig, mit Signalgeberschiene
▪ Signalgeber: Keine
▪ Anschlusskabel oder vorverdrahteter Stecker: 0.5 m (oder keine bei Ausführung ohne Signalgeber)
▪ Anzahl: 2 Stk. (oder keine bei Ausführung ohne Signalgeber)
Zur Liste hinzufügen

CHF 720.74/ Stückexkl. MwSt

CHF 779.12inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
MXY
Funktion
Doppeltwirkend
Dämpfung
Stossdämpfer
Bohrungsdurchmesser
12 mm
Hublänge
100 mm
Anschluss
M 5 mm
Material Gehäuse
Aluminium-Legierung
Medium
Luft
Betriebstemperatur
von -10 bis 60 °C
Betriebsdruck
von 2 bis 55 bar