

CHF 1'054.21/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'139.60inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SMC |
Serie | MXW |
Funktion | Doppeltwirkend |
Dämpfung | Stossdämpfer |
Bohrungsdurchmesser | 8 mm |
Hublänge | 125 mm |
Anschluss | M 5 mm |
Material Gehäuse | Aluminium-Legierung |
Medium | Luft |
Betriebstemperatur | von -10 bis 60 °C |
Betriebsdruck | von 1.5 bis 7 bar |