SMC

SMC Kompaktschlitten doppeltwirkend MXW25-175B

  • ERIKS:24130343
  • Hersteller:MXW25-175B
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Kolben-Ø: 25 mm
▪ Handhilfsbetätigung: Bore 8-16: M Thread, Bore 20-25: Rc
▪ Hub: 175mm
▪ Option: B (2 Stoßdämpfer)
▪ Signalgeber: ohne Signalgeber
▪ Anschlusskabel oder vorverdrahteter Stecker: 0.5 m (oder keine bei Ausführung ohne Signalgeber)
▪ Anzahl: 2 Stk. (oder keine bei Ausführung ohne Signalgeber)
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'745.96/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'887.38inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
MXW
Funktion
Doppeltwirkend
Dämpfung
Stossdämpfer
Bohrungsdurchmesser
25 mm
Hublänge
175 mm
Anschluss
R1/8 in
Material Gehäuse
Aluminium-Legierung
Medium
Luft
Betriebstemperatur
von -10 bis 60 °C
Betriebsdruck
von 1.5 bis 7 bar