SMC

SMC Kompaktschlitten doppeltwirkend MXW20-125B

  • ERIKS:24130334
  • Hersteller:MXW20-125B
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Kolben-Ø: 20 mm
▪ Handhilfsbetätigung: Bore 8-16: M Thread, Bore 20-25: Rc
▪ Hub: 125 mm
▪ Option: B (2 Stoßdämpfer)
▪ Signalgeber: ohne Signalgeber
▪ Anschlusskabel oder vorverdrahteter Stecker: 0.5 m (oder keine bei Ausführung ohne Signalgeber)
▪ Anzahl: 2 Stk. (oder keine bei Ausführung ohne Signalgeber)
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'302.72/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'408.24inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
MXW
Funktion
Doppeltwirkend
Dämpfung
Stossdämpfer
Bohrungsdurchmesser
20 mm
Hublänge
125 mm
Anschluss
R1/8 in
Material Gehäuse
Aluminium-Legierung
Medium
Luft
Betriebstemperatur
von -10 bis 60 °C
Betriebsdruck
von 1.5 bis 7 bar