

Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SMC |
Serie | MXS |
Funktion | Doppeltwirkend |
Dämpfung | Mechanisch |
Magnetisch | Nein |
Bohrungsdurchmesser | 6 mm |
Hublänge | 20 mm |
Anschluss | M 3 mm |
Länge | 58 mm |
Breite | 20 mm |
Höhe | 32 mm |