SMC

SMC Kompaktschlitten doppeltwirkend MXS6-10A

  • ERIKS:24130190
  • Hersteller:MXS6-10A
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Kolben-Ø: 6 mm
▪ Anschlussgewinde: Kolben-Ø bis 16 mm: M-Gewinde, Kolben-Ø ab 20 mm: Rc-Gewinde
▪ Hub: 10 mm
▪ Hubbegrenzungsoption: A (Hubbegrenzung auf beiden Seiten)
▪ Funktion: Standard
▪ Signalgeber: ohne Signalgeber
▪ Anschlusskabel oder vorverdrahteter Stecker: 0.5 m Kabellänge / kein bei Signalgeber-Auswahl "Ohne Signalgeber"
▪ Anzahl: 2 Stk. / keine bei Signalgeber-Auswahl "Ohne Signalgeber"
Zur Liste hinzufügen

CHF 369.31/ Stückexkl. MwSt

CHF 399.22inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
MXS
Funktion
Doppeltwirkend
Dämpfung
Mechanisch
Magnetisch
Nein
Bohrungsdurchmesser
6 mm
Hublänge
10 mm
Anschluss
M 3 mm