CHF 299.35/ Stückexkl. MwSt
CHF 323.60inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SMC |
Serie | MXS |
Funktion | Doppeltwirkend |
Dämpfung | Mechanisch |
Magnetisch | Nein |
Bohrungsdurchmesser | 6 mm |
Hublänge | 10 mm |
Anschluss | M 3 mm |
Länge | 48 mm |
Breite | 20 mm |
Höhe | 32 mm |