

CHF 738.59/ Stückexkl. MwSt
CHF 798.42inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SMC |
Serie | MXSL |
Funktion | Doppeltwirkend |
Dämpfung | Mechanisch |
Bohrungsdurchmesser | 25 mm |
Hublänge | 75 mm |
Anschluss | R1/8 in |
Material Gehäuse | Aluminium-Legierung |
Medium | Luft |
Betriebstemperatur | von -10 bis 60 °C |
Betriebsdruck | von 1.5 bis 7 bar |