

CHF 957.95/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'035.54inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SMC |
Serie | MXS |
Funktion | Doppeltwirkend |
Dämpfung | Mechanisch |
Magnetisch | Nein |
Bohrungsdurchmesser | 25 mm |
Hublänge | 100 mm |
Anschluss | R1/8 in |