SMC

SMC Kompaktschlitten doppeltwirkend MXS16-125B

  • ERIKS:24130119
  • Hersteller:MXS16-125B
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Kolben-Ø: 16 (Ø 16 mm)
▪ Anschlussgewinde: Kolben-Ø bis 16 mm: M-Gewinde, Kolben-Ø ab 20 mm: Rc-Gewinde
▪ Hub: 125 mm
▪ Hubbegrenzungsoption: B (Stoßdämpfer auf beiden Seiten)
▪ Funktion: Standard
▪ Signalgeber: ohne Signalgeber
▪ Anschlusskabel oder vorverdrahteter Stecker: 0.5 m Kabellänge / kein bei Signalgeber-Auswahl "Ohne Signalgeber"
▪ Anzahl: 2 Stk. / keine bei Signalgeber-Auswahl "Ohne Signalgeber"
Zur Liste hinzufügen

CHF 882.09/ Stückexkl. MwSt

CHF 953.54inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
MXS
Funktion
Doppeltwirkend
Dämpfung
Mechanisch
Magnetisch
Nein
Bohrungsdurchmesser
16 mm
Hublänge
125 mm
Anschluss
M 5 mm