

CHF 699.37/ Stückexkl. MwSt
CHF 756.02inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SMC |
Serie | MXS |
Funktion | Doppeltwirkend |
Dämpfung | Mechanisch |
Magnetisch | Nein |
Bohrungsdurchmesser | 12 mm |
Hublänge | 75 mm |
Anschluss | M 5 mm |