Eriks
SMC

SMC Kompaktschlitten doppeltwirkend MXQ8-20

  • ERIKS:13482403
  • Hersteller:MXQ8-20
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Handhilfsbetätigung: M-Gewinde (bis Kolben-Ø 16 mm), Rc-Gewinde (ab Kolben-Ø 20 mm)
▪ Kolben-Ø: 8 mm
▪ Symmetrisch: Standard
▪ Hub: 20 mm
▪ Einstellung: ohne Einstellung
▪ Funktion: Standard
▪ Signalgeber: ohne Signalgeber
▪ Anschlusskabel oder vorverdrahteter Stecker: 0.5 m (oder keine bei Ausführung ohne Signalgeber)
▪ Anzahl: 2 Stk. (oder keine bei Ausführung ohne Signalgeber)
Zur Liste hinzufügen

CHF 482.33/ Stückexkl. MwSt

CHF 521.40inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
MXQ
Funktion
Doppeltwirkend
Bohrungsdurchmesser
8 mm
Hublänge
20 mm
Anschluss
M 5 mm
Material Gehäuse
Aluminium-Legierung
Medium
Luft
Betriebstemperatur
von -10 bis 60 °C
Betriebsdruck
von 1.5 bis 7 bar