SMC

SMC Kompaktschlitten doppeltwirkend MXQ6L-40Z

  • ERIKS:13990148
  • Hersteller:MXQ6L-40Z
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Kolben-Ø: 6 mm
▪ Gehäusezubehör: L (Symmetrisch)
▪ Hub: 40 mm
▪ Hubbegrenzungsoption: Z (ohne Hubbegrenzung)
▪ Funktionsoption: ohne Funktionsoption
▪ Signalgeber: ohne Signalgeber
▪ Anschlusskabel oder vorverdrahteter Stecker: 0.5 m (oder keine bei Ausführung ohne Signalgeber)
▪ Anzahl: 2 Stk. (oder keine bei Ausführung ohne Signalgeber)
▪ Gehäuseoption: Keine
Zur Liste hinzufügen

CHF 505.26/ Stückexkl. MwSt

CHF 546.19inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
MXQ-Z
Funktion
Doppeltwirkend
Dämpfung
Mechanisch
Bohrungsdurchmesser
6 mm
Hublänge
40 mm
Anschluss
M 5x0.8 mm
Medium
Luft
Betriebstemperatur
von -10 bis 60 °C
Betriebsdruck
von 1.5 bis 7 bar