SMC

SMC Kompaktschlitten doppeltwirkend MXJ4-10C

  • ERIKS:14203680
  • Hersteller:MXJ4-10C
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Ausführung: Standardausführung
▪ Kolben-Ø: 4 (4.5 mm)
▪ Symmetrisch: Standard
▪ Hub: 10 mm
▪ Einstellung: C (Stahlschieber beidseitig)
▪ Funktion: ohne axialen Luftanschluss
▪ Signalgeberschiene: mit Magnet & Signalgeberschiene
▪ Signalgeber: ohne Signalgeber
▪ Anschlusskabel oder vorverdrahteter Stecker: 0.5 m (oder keine bei Ausführung ohne Signalgeber)
▪ Anzahl: 2 Stk. (oder keine bei Ausführung ohne Signalgeber)
Zur Liste hinzufügen

CHF 306.07/ Stückexkl. MwSt

CHF 330.86inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
MXJ
Funktion
Doppeltwirkend
Bohrungsdurchmesser
4.5 mm
Hublänge
10 mm
Anschluss
M 3 mm
Material Gehäuse
Edelstahl
Medium
Luft
Betriebstemperatur
von -10 bis 60 °C
Betriebsdruck
von 1.5 bis 7 bar