SMC

SMC Kompaktschlitten doppeltwirkend EMXQ20L-125

  • ERIKS:14210358
  • Hersteller:EMXQ20L-125
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Handhilfsbetätigung: E [G (PF)]
▪ Kolben-Ø: 20 mm
▪ Symmetrisch: L (Symmetrisch)
▪ Hub: 125 mm
▪ Einstellung: ohne Einstellung
▪ Funktion: Standard
▪ Signalgeber: ohne Signalgeber
▪ Anschlusskabel oder vorverdrahteter Stecker: 0.5 m (oder keine bei Ausführung ohne Signalgeber)
▪ Anzahl: 2 Stk. (oder keine bei Ausführung ohne Signalgeber)
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'100.08/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'189.19inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
MXQ
Funktion
Doppeltwirkend
Bohrungsdurchmesser
20 mm
Hublänge
125 mm
Anschluss
G1/8 in
Material Gehäuse
Aluminium-Legierung
Medium
Luft
Betriebstemperatur
von -10 bis 60 °C
Betriebsdruck
von 1.5 bis 7 bar