Eriks
SMC

SMC Kompaktschlitten doppeltwirkend CX2N15-50

  • ERIKS:13986789
  • Hersteller:CX2N15-50
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Zylinder: Keine
▪ Modell: N (Dauergeschmiert)
▪ Kolben-Ø: 15 mm
▪ Anschlussgewinde: Rc (M ø10, ø15)
▪ Hub: 50 mm
▪ Dämpfung: 2 Einstellschraube
▪ Signalgeber: ohne Signalgeber
▪ Anschlusskabel oder vorverdrahteter Stecker: 0.5 m (oder keine bei Ausführung ohne Signalgeber)
▪ Anzahl: 2 Stk. (oder keine bei Ausführung ohne Signalgeber)
Zur Liste hinzufügen

CHF 367.76/ Stückexkl. MwSt

CHF 397.55inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
CX2