Eriks
SMC

SMC Kompaktschlitten doppeltwirkend CDPX2N15-125

  • ERIKS:24117764
  • Hersteller:CDPX2N15-125
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Zylinder: DP (Signalgeber/Plattenmontage)
▪ Modell: N (Dauergeschmiert)
▪ Kolben-Ø: 15 mm
▪ Anschlussgewinde: Rc (M ø10, ø15)
▪ Hub: 125 mm
▪ Dämpfung: 2 Einstellschraube
▪ Signalgeber: ohne Signalgeber
▪ Anschlusskabel oder vorverdrahteter Stecker: 0.5 m (oder keine bei Ausführung ohne Signalgeber)
▪ Anzahl: 2 Stk. (oder keine bei Ausführung ohne Signalgeber)
Zur Liste hinzufügen

CHF 447.81/ Stückexkl. MwSt

CHF 484.08inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
CX2
Funktion
Doppeltwirkend
Dämpfung
Stossdämpfer
Magnetisch
Ja
Bohrungsdurchmesser
15 mm
Hublänge
125 mm
Anschluss
M 5 mm