

CHF 1'050.97/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'136.10inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SMC |
Serie | CXW |
Funktion | Doppeltwirkend |
Dämpfung | Stossdämpfer |
Magnetisch | Ja |
Bohrungsdurchmesser | 32 mm |
Hublänge | 25 mm |
Anschluss | R1/8 in |