

CHF 874.27/ Stückexkl. MwSt
CHF 945.09inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SMC |
Serie | CXW |
Funktion | Doppeltwirkend |
Dämpfung | Stossdämpfer |
Magnetisch | Ja |
Bohrungsdurchmesser | 25 mm |
Hublänge | 125 mm |
Anschluss | R1/8 in |