Eriks
SMC

SMC Kompaktes, direkt gesteuertes 3-Wege-Elektromagnetventil für Chemikalien LVM105R-5A-Q

  • ERIKS:12034739
  • Hersteller:LVM105R-5A-Q
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Symbol: 105R (Flanschversion, 3-Wege, Universal)
▪ Funktion: Standard
▪ Spannung: 5 (24 VDC)
▪ Material der benetzten Teile: A (Platte: PEEK
▪ Membrantyp: EPDM)
▪ Einzelanschlussplatte, Anschlussgröße: ohne Einzelanschlussplatte
▪ Option: Keine
▪ Anschlusskabellänge: 300 mm
▪ CE-konform: Q (CE kompatibel)
Zur Liste hinzufügen

CHF 58.01/ Stückexkl. MwSt

CHF 62.71inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
LVM