SMC

SMC Kompakter Leichtlaufzylinder doppeltwirkend MQQTB10-20D

  • ERIKS:24129746
  • Hersteller:MQQTB10-20D
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Ausführung: T (Standard)
▪ Montage: B [Durchgangsbohrung, Gewindebohrungen beidseitig (Standard)]
▪ Kolben-Ø: 10 mm
▪ Hub: 20
▪ Gehäusezubehör: Standard (Kolbenstangen-Innengewinde)
Zur Liste hinzufügen

CHF 246.81/ Stückexkl. MwSt

CHF 266.80inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
MQQ
Funktion
Doppeltwirkend
Dämpfung
Mechanisch
Magnetisch
Nein
Bohrungsdurchmesser
10 mm
Hublänge
20 mm
Anschluss
M 5 mm