Eriks
SMC

SMC Kompaktdrucksensor PSE541-R06-C2

  • ERIKS:13283372
  • Hersteller:PSE541-R06-C2
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Sensorbereich: 1 [Für Vakuum (0~-101 kPa)]
▪ Genauigkeit: ±2% vom Endwert
▪ Anschlussgröße: R06 (Ø6 Gerade Reduktion)
▪ Option: C2 [Stecker für Drucksensorkontroller (PSE300) 1 Stk.]
Zur Liste hinzufügen

CHF 68.07/ Stückexkl. MwSt

CHF 73.58inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
PSE
Typ
PSE540