Eriks
SMC

SMC Kompakt Zylinder CQP2B40-10S

  • ERIKS:12772385
  • Hersteller:CQP2B40-10S
Image 1
▪ Axialer Luftanschluss
▪ Durchmesser in mm: 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50
▪ Je nach Zylinderdurchmesser Hub von 5 mm bis 20 mm
▪ Federkraft ausgefahren oder Federkraft eingefahren
▪ Montage: nur Durchgangsbohrung
Zur Liste hinzufügen

CHF 33.98/ Stückexkl. MwSt

CHF 36.73inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Funktion
Einfachwirkend
Magnetisch
Nein
Bohrungsdurchmesser
40 mm
Hublänge
10 mm
Anschluss
G1/8 in