SMC

SMC Kompakt-Schwenkantrieb CRQ2BS20-180

  • ERIKS:14203932
  • Hersteller:CRQ2BS20-180
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Magnet: Keine
▪ Schaftausführung: S (einfache Welle)
▪ Größe: 20 mm
▪ Handhilfsbetätigung: M5 (10, 15)
▪ Rc 1/8 (20, 30, 40);Schwenkwinkel: 180 (170° bis 190°)
▪ Pneumatische Dämpfung: Elastische Dämpfung
▪ Signalgeber: ohne Signalgeber
▪ Anschlusskabel oder vorverdrahteter Stecker: 0.5 m (oder keine bei Ausführung ohne Signalgeber)
▪ Anzahl: 2 Stk. (oder keine bei Ausführung ohne Signalgeber)
Zur Liste hinzufügen

CHF 294.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 318.14inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
CRQ2
Funktion
Doppeltwirkend
Dämpfung
Mechanisch
Magnetisch
Nein
Baugröße
20
Anschluss
R1/8 in