SMC

SMC Kompakt-Schwenkantrieb CDRQ2BW30TF-90C

  • ERIKS:24118279
  • Hersteller:CDRQ2BW30TF-90C
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Magnet: D (Magnet)
▪ Schaftausführung: W (Durchgehende Welle)
▪ Größe: 30 mm
▪ Handhilfsbetätigung: TF (G 1/8)
▪ Schwenkwinkel: 90 (80° bis 100°)
▪ Pneumatische Dämpfung: C (pneumatische Dämpfung)
▪ Signalgeber: ohne Signalgeber
▪ Anschlusskabel oder vorverdrahteter Stecker: 0.5 m (oder keine bei Ausführung ohne Signalgeber)
▪ Anzahl: 2 Stk. (oder keine bei Ausführung ohne Signalgeber)
Zur Liste hinzufügen

CHF 371.16/ Stückexkl. MwSt

CHF 401.22inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
CRQ2
Funktion
Doppeltwirkend
Dämpfung
Einstellbar
Magnetisch
Ja
Baugröße
30
Anschluss
G1/8 in