SMC

SMC Kompakt-Schwenkantrieb CDRQ2BW20TF-90

  • ERIKS:14204039
  • Hersteller:CDRQ2BW20TF-90
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Magnet: D (Magnet)
▪ Schaftausführung: W (Durchgehende Welle)
▪ Größe: 20 mm
▪ Handhilfsbetätigung: TF (G 1/8)
▪ Schwenkwinkel: 90 (80° bis 100°)
▪ Pneumatische Dämpfung: Elastische Dämpfung
▪ Signalgeber: ohne Signalgeber
▪ Anschlusskabel oder vorverdrahteter Stecker: 0.5 m (oder keine bei Ausführung ohne Signalgeber)
▪ Anzahl: 2 Stk. (oder keine bei Ausführung ohne Signalgeber)
Zur Liste hinzufügen

CHF 317.24/ Stückexkl. MwSt

CHF 342.94inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
CRQ2
Funktion
Doppeltwirkend
Dämpfung
Mechanisch
Magnetisch
Ja
Baugröße
20
Anschluss
G1/8 in