Eriks
SMC

SMC Kompakt-Schwenkantrieb Ausführung mit Zahnstange CDRQ2BW20TF-180

  • ERIKS:24103525
  • Hersteller:CDRQ2BW20TF-180
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Magnet: D (Magnet)
▪ Schaftausführung: W (Durchgehende Welle)
▪ Größe: 20 mm
▪ Handhilfsbetätigung: TF (G 1/8)
▪ Schwenkwinkel: 180 (170° bis 190°)
▪ Pneumatische Dämpfung: Elastische Dämpfung
▪ Signalgeber: ohne Signalgeber
▪ Anschlusskabel oder vorverdrahteter Stecker: 0.5 m (oder keine bei Ausführung ohne Signalgeber)
▪ Anzahl: 2 Stk. (oder keine bei Ausführung ohne Signalgeber)
Zur Liste hinzufügen

CHF 330.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 357.22inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
CRQ2
Funktion
Doppeltwirkend
Magnetisch
Ja
Anschluss
G1/8 in