SMC

SMC Kompakt-Hydraulik-Zylinder doppeltwirkend CHDKGB40-75M

  • ERIKS:14212201
  • Hersteller:CHDKGB40-75M
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Magnet: D (eingebaut)
▪ Kolben-Ø: 40 mm
▪ Hub: 75 mm
▪ Kolbenstangenmutter: M (Außengewinde)
▪ Signalgeber: ohne Signalgeber
▪ Anzahl: 2 Stk. (oder keine bei Ausführung ohne Signalgeber)
Zur Liste hinzufügen

CHF 252.88/ Stückexkl. MwSt

CHF 273.36inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
CHKGB
Funktion
Doppeltwirkend
Magnetisch
Ja
Bohrungsdurchmesser
40 mm
Hublänge
75 mm
Anschluss
R1/4 in