SMC

SMC Kompakt-Hydraulik-Zylinder doppeltwirkend CHDKGB40-30M

  • ERIKS:14212188
  • Hersteller:CHDKGB40-30M
Image 1
▪ JIS Standard-Kompakthydraulikzylinder
▪ Nenndruck: 16 MPa
▪ Kolbendurchmesser: 32~100
▪ Montage: Flanschversion
▪ Möglichkeit für Signalgeber
Zur Liste hinzufügen

CHF 220.37/ Stückexkl. MwSt

CHF 238.22inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
CHKGB
Funktion
Doppeltwirkend
Magnetisch
Ja
Bohrungsdurchmesser
40 mm
Hublänge
30 mm