SMC

SMC Kompakt-Hydraulik-Zylinder doppeltwirkend CHDKGB32-50

  • ERIKS:14212149
  • Hersteller:CHDKGB32-50
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Magnet: D (eingebaut)
▪ Kolben-Ø: 32 mm
▪ Hub: 50 mm
▪ Kolbenstangenmutter: Innengewinde
▪ Signalgeber: ohne Signalgeber
▪ Anzahl: 2 Stk. (oder keine bei Ausführung ohne Signalgeber)
Zur Liste hinzufügen

CHF 189.09/ Stückexkl. MwSt

CHF 204.41inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
CHKGB
Funktion
Doppeltwirkend
Magnetisch
Ja
Bohrungsdurchmesser
32 mm
Hublänge
50 mm
Anschluss
R1/4 in