SMC

SMC Kompakt-Hydraulik-Zylinder doppeltwirkend CHDKGB25-25M

  • ERIKS:14208237
  • Hersteller:CHDKGB25-25M
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Magnet: D (eingebaut)
▪ Kolben-Ø: 25 mm
▪ Hub: 25 mm
▪ Kolbenstangenmutter: M (Außengewinde)
▪ Signalgeber: ohne Signalgeber
▪ Anzahl: 2 Stk. (oder keine bei Ausführung ohne Signalgeber)
Zur Liste hinzufügen

CHF 149.31/ Stückexkl. MwSt

CHF 161.40inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
CHKGB
Funktion
Doppeltwirkend
Magnetisch
Ja
Bohrungsdurchmesser
25 mm
Hublänge
25 mm
Anschluss
R1/8 in