SMC

SMC Kompakt Führungszylinder JMGPM32-25

  • ERIKS:14010486
  • Hersteller:JMGPM32-25
Image 1
  • Führungszylinder mit Doppelkolben.
  • Kompakt bei geringem Gewicht.
  • Kolben-Ø (mm): 12 ~ 100.
  • Hub bis 200 mm.
  • Anschlagdämpfung
  • .Druckluftanschluss von 4 Seiten möglich.
  • 3 Montageoptionen.
Zur Liste hinzufügen

CHF 285.59/ Stückexkl. MwSt

CHF 308.72inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC