SMC

SMC Kompakt-Doppelkolbenzylinder doppeltwirkend CXSJM6P-10

  • ERIKS:14204723
  • Hersteller:CXSJM6P-10
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Lagerausführung: M (Gleitführung)
▪ Kolben-Ø: 6 mm
▪ Handhilfsbetätigung: Rc (oder Metrische für kolbe-ø6 bis 25)
▪ Anschluss: P (Druckluftanschluss in axialer Richtung)
▪ Hub: 10 mm
▪ Signalgeber: ohne Signalgeber
▪ Anschlusskabel oder vorverdrahteter Stecker: 0.5 m Kabellänge / kein bei Signalgeber-Auswahl "Ohne Signalgeber"
▪ Anzahl: 2 Stk. / keine bei Signalgeber-Auswahl "Ohne Signalgeber"
▪ Sonderbauform: Keine
Zur Liste hinzufügen

CHF 178.46/ Stückexkl. MwSt

CHF 192.92inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
CXS
Typ
CXSJ
Funktion
Doppeltwirkend
Dämpfung
Mechanisch
Magnetisch
Nein
Bohrungsdurchmesser
10 mm
Hublänge
10 mm
Anschluss
M 3 mm