SMC

SMC Kompakt-Doppelkolbenzylinder doppeltwirkend CXSJM20-100

  • ERIKS:13986848
  • Hersteller:CXSJM20-100
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Bearing Style: M (Slide Bearing)
▪ Bore Size: 20mm
▪ Thread Type: Rc (or M Thread for 6 to 25 Bore)
▪ Piping: Standard Porting
▪ Stroke: 100mm
▪ Auto Switch: No Switch
▪ Lead Wire or Prewired Connector: 0.5m [Or None in the Case of No Switch]
▪ Number: 2 pcs. [Or None in the Case of No Switch]
▪ Option: None
Zur Liste hinzufügen

CHF 380.72/ Stückexkl. MwSt

CHF 411.56inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
CXS
Typ
CXSJ
Funktion
Doppeltwirkend
Dämpfung
Mechanisch
Magnetisch
Nein
Bohrungsdurchmesser
20 mm
Hublänge
100 mm
Anschluss
M 5 mm