SMC

SMC Kompakt-Doppelkolbenzylinder doppeltwirkend CXSJM15-20

  • ERIKS:13986842
  • Hersteller:CXSJM15-20
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Lagerausführung: M (Gleitführung)
▪ Kolben-Ø: 15 mm
▪ Handhilfsbetätigung: Rc (oder Metrische für kolbe-ø6 bis 25)
▪ Anschluss: Standard-Druckluftanschluss
▪ Hub: 20 mm
▪ Signalgeber: ohne Signalgeber
▪ Anschlusskabel oder vorverdrahteter Stecker: 0.5 m Kabellänge / kein bei Signalgeber-Auswahl "Ohne Signalgeber"
▪ Anzahl: 2 Stk. / keine bei Signalgeber-Auswahl "Ohne Signalgeber"
▪ Sonderbauform: Keine
Zur Liste hinzufügen

CHF 251.37/ Stückexkl. MwSt

CHF 271.73inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
CXS
Typ
CXSJ
Funktion
Doppeltwirkend
Dämpfung
Mechanisch
Magnetisch
Nein
Bohrungsdurchmesser
15 mm
Hublänge
20 mm
Anschluss
M 5 mm