SMC

SMC Kompakt-Doppelkolbenzylinder doppeltwirkend CXSJM10-30

  • ERIKS:13986836
  • Hersteller:CXSJM10-30
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Lagerausführung: M (Gleitführung)
▪ Kolben-Ø: 10 mm
▪ Handhilfsbetätigung: Rc (oder Metrische für kolbe-ø6 bis 25)
▪ Anschluss: Standard-Druckluftanschluss
▪ Hub: 30 mm
▪ Signalgeber: ohne Signalgeber
▪ Anschlusskabel oder vorverdrahteter Stecker: 0.5 m Kabellänge / kein bei Signalgeber-Auswahl "Ohne Signalgeber"
▪ Anzahl: 2 Stk. / keine bei Signalgeber-Auswahl "Ohne Signalgeber"
▪ Sonderbauform: Keine
Zur Liste hinzufügen

CHF 183.91/ Stückexkl. MwSt

CHF 198.81inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
CXS
Typ
CXSJ
Funktion
Doppeltwirkend
Dämpfung
Mechanisch
Magnetisch
Nein
Bohrungsdurchmesser
10 mm
Hublänge
30 mm
Anschluss
M 5 mm