SMC

SMC Kompakt-Doppelkolbenzylinder doppeltwirkend CXSJL15-40

  • ERIKS:13986800
  • Hersteller:CXSJL15-40
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Lagerausführung: L (Kugel-Buchsenlager)
▪ Kolben-Ø: 15 mm
▪ Gewindeart: Rc (oder Metrische für kolbe-ø6 bis 25)
▪ Anschluss: Standard-Druckluftanschluss
▪ Hub: 40 mm
▪ Signalgeber: ohne Signalgeber
▪ Anschlusskabel oder vorverdrahteter Stecker: 0.5 m Kabellänge / kein bei Signalgeber-Auswahl "Ohne Signalgeber"
▪ Anzahl: 2 Stk. / keine bei Signalgeber-Auswahl "Ohne Signalgeber"
▪ Sonderbauform: Keine
Zur Liste hinzufügen

CHF 349.79/ Stückexkl. MwSt

CHF 378.12inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
CXS
Typ
CXSJ