SMC

SMC Kompakt-Doppelkolbenzylinder doppeltwirkend CXSJL15-20

  • ERIKS:13986798
  • Hersteller:CXSJL15-20
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Lagerausführung: L (Kugel-Buchsenlager)
▪ Kolben-Ø: 15 mm
▪ Gewindeart: Rc (oder Metrische für kolbe-ø6 bis 25)
▪ Anschluss: Standard-Druckluftanschluss
▪ Hub: 20 mm
▪ Signalgeber: ohne Signalgeber
▪ Anschlusskabel oder vorverdrahteter Stecker: 0.5 m Kabellänge / kein bei Signalgeber-Auswahl "Ohne Signalgeber"
▪ Anzahl: 2 Stk. / keine bei Signalgeber-Auswahl "Ohne Signalgeber"
▪ Sonderbauform: Keine
Zur Liste hinzufügen

CHF 320.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 346.57inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
CXS
Typ
CXSJ