SMC

SMC Kompactzylinder CQ2KD50TF-100DZ

  • ERIKS:12734859
  • Hersteller:CQ2KD50TF-100DZ
Image 1
▪ Kompaktzylinder: verdrehgesicherte Kolbenstange doppeltwirkend, Standard-Kolbenstange
▪ Kolben-Ø (mm): 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63
▪ Standardhub (mm): 5 bis 100
▪ Anschlussgewindeart: M (12 bis 25); Rc, NPT oder G (32 bis 63)
▪ Kleine Signalgeber können auf 4 Flächen montiert werden.
Zur Liste hinzufügen

CHF 157.06/ Stückexkl. MwSt

CHF 169.78inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC