Eriks
SMC

SMC Kolbenstangenloser Zylinder mit Magnetkupplung CY3R15-50

  • ERIKS:13987017
  • Hersteller:CY3R15-50
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Anschluss: Standard
▪ Kolben-Ø: 15 mm
▪ Anschlussgewinde: (M3 Gewinde-6)(M5 Gewinde-10~15mm)(Rc 20~63mm)
▪ Hub: 50
▪ Signalgeber: ohne Signalgeber
▪ Anschlusskabel oder vorverdrahteter Stecker: 0.5 m (oder keine bei Ausführung ohne Signalgeber)
▪ Anzahl: 2 Stk. (oder keine bei Ausführung ohne Signalgeber)
Zur Liste hinzufügen

CHF 282.95/ Stückexkl. MwSt

CHF 305.87inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
CY
Typ
CY3R
Dämpfung
Mechanisch
Magnetisch
Nein
Bohrungsdurchmesser
15 mm
Hublänge
50 mm