SMC

SMC Kolbenstangenloser Zylinder mit Magnetkupplung CY3B40TF-1200

  • ERIKS:13987014
  • Hersteller:CY3B40TF-1200
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Kolben-Ø: 40 mm
▪ Anschlussgewinde: TF (G Gewinde)
▪ Hub: 1200
▪ Gehäuseoption: Keine
Zur Liste hinzufügen

CHF 932.29/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'007.81inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
CY
Typ
CY3B
Funktion
Doppeltwirkend
Dämpfung
Mechanisch
Magnetisch
Ja
Bohrungsdurchmesser
40 mm
Hublänge
1200 mm