SMC

SMC Kolbenstangenloser Zylinder mit Magnetkupplung CY3B32TF-400

  • ERIKS:13987011
  • Hersteller:CY3B32TF-400
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Kolben-Ø: 32 mm
▪ Anschlussgewinde: TF (G Gewinde)
▪ Hub: 400
Zur Liste hinzufügen

CHF 617.47/ Stückexkl. MwSt

CHF 667.49inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
CY
Typ
CY3B
Funktion
Doppeltwirkend
Dämpfung
Mechanisch
Magnetisch
Ja
Bohrungsdurchmesser
32 mm
Hublänge
400 mm
Anschluss
G1/8 in