SMC

SMC Kolbenstangenloser Zylinder mit Magnetkupplung CY3B25TF-280

  • ERIKS:13987001
  • Hersteller:CY3B25TF-280
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Kolben-Ø: 25 mm
▪ Anschlussgewinde: TF (G Gewinde)
▪ Hub: 280
▪ Gehäuseoption: Keine
Zur Liste hinzufügen

CHF 458.26/ Stückexkl. MwSt

CHF 495.38inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
CY
Typ
CY3B
Funktion
Doppeltwirkend
Dämpfung
Mechanisch
Magnetisch
Ja
Bohrungsdurchmesser
25 mm
Hublänge
280 mm