

CHF 250.17/ Stückexkl. MwSt
CHF 270.43inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SMC |
Serie | CY |
Typ | CY3B |
Funktion | Doppeltwirkend |
Dämpfung | Mechanisch |
Magnetisch | Ja |
Bohrungsdurchmesser | 15 mm |
Hublänge | 500 mm |
Anschluss | M 5 mm |