

CHF 603.44/ Stückexkl. MwSt
CHF 652.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SMC |
Serie | CY1S-Z |
Dämpfung | Stossdämpfer |
Magnetisch | Nein |
Bohrungsdurchmesser | 15 mm |
Hublänge | 100 mm |
Anschluss | M 5 mm |