

CHF 1'126.49/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'217.74inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SMC |
Serie | CY |
Typ | CY1L |
Dämpfung | Stossdämpfer |
Magnetisch | Nein |
Bohrungsdurchmesser | 32 mm |
Hublänge | 150 mm |
Anschluss | R1/8 in |