SMC

SMC Kolbenstangenloser Zylinder mit Magnetkupplung CY1L25H-300

  • ERIKS:24120183
  • Hersteller:CY1L25H-300
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Kolben-Ø: 25 mm
▪ Magnethaltekraft: H (hohe Haltekraft)
▪ Hub: 300
▪ Einstellung: Einstellschraube
▪ Signalgeber: Keine
▪ Anschlusskabel oder vorverdrahteter Stecker: 0.5 m (oder keine bei Ausführung ohne Signalgeber)
▪ Anzahl: 2 Stk. (oder keine bei Ausführung ohne Signalgeber)
Zur Liste hinzufügen

CHF 800.52/ Stückexkl. MwSt

CHF 865.36inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
CY
Typ
CY1L
Dämpfung
Mechanisch
Magnetisch
Nein
Bohrungsdurchmesser
25 mm
Hublänge
300 mm
Anschluss
R1/8 in